{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Til emne-⌀ | 15 − 20 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111200 2 | |
EAN/GTIN | 4045197000361 | |
Producentnummer | 111200 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS-E A med flade 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
65,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.530 styk på lager
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.341 styk på lager
30,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.474 styk på lager
64,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 40 | 40 | 40 | 45 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skafttolerance | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Skaft-⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 6 |