{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Vinkel på forsænker | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | |
Til emne-⌀ | 20 − 30 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111005 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197255297 | |
Producentnummer | 111005 2,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Centrerbor HSS A, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 2,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.477 styk på lager
34,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.305 styk på lager
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.769 styk på lager
73,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.306 styk på lager
129,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.437 styk på lager
176,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm | 45 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vinkel på forsænker | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader | 60 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Type | A | A | A | A | A |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 8 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |