Centrerbor HSS A 0,5 mm

Art.-nr.: 111005 0,5
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
633 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k12 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning højre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 0,5 mm
Til emne-⌀ < 4 mm
Skaft-⌀ Ds 3,15 mm
Skafttolerance h7
Samlet længde L 25 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,01 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111005 0,5
EAN/GTIN 4067263117087
Producentnummer 111005 0,5

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.
Ensidigt skærende.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven