Kerneboremaskine MABASIC200

Art.-nr.: 076535 MABASIC200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse MABASIC200
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 900 W
    Maks. omdrejningstal 1. gear 450 min-1
    Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
    Maks. kernebor-⌀ i stål 32 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 13 mm
    Længde, magnetfod 84 mm
    Bredde, magnetfod 168 mm
    Arbejdsslag 160 mm
    Vægt 12 kg
    Længde 260 mm
    Bredde 160 mm
    Højde 360 mm
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 076535 MABASIC200
    EAN/GTIN 4250187506604
    Producentnummer MABASIC200

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
    • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
    • Oliebadsdrev.
    Magnetkerneboremaskine med 1 gear til bore-⌀ op til 32 mm. Med 19 mm (3/4 tomme) Weldon-holder.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, smøresystem og
    betjeningsværktøj.

    Bemærk:

    • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
    • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
    • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven