Kerneboremaskine, Type: MAB455

Art.-nr.: 076535 MAB455
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Producentbetegnelse MAB455
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.150 W
Omdrejningstalområde, 1. gear 250 min-1
Omdrejningstalområde, 2. gear 450 min-1
Værktøjsholder, form MK2
Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
Maks. kernebor-⌀ i stål 40 mm
Maks. spiralbor-⌀ i stål 18 mm
Længde, magnetfod 84 mm
Bredde, magnetfod 168 mm
Arbejdsslag 160 mm
Vægt 13 kg
Længde 295 mm
Bredde 175 mm
Højde 440 mm
Produkttype Kerneboremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076535 MAB455
EAN/GTIN 4250187506369
Producentnummer MAB455

Betegnelse

Udførelse:

  • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
  • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
  • Oliebadsdrev.
Robust magnet-kerneboremaskine til alle materialetyper. Med MK2-værktøjsholder, Keyless-hurtigskiftesystem. Inklusive kernebor ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

  • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
  • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
  • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven