Kerneboremaskine MAB825

Art.-nr.: 076535 MAB825
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse MAB825
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.800 W
    Omdrejningstalområde, 1. gear 40 min-1 - 110 min-1
    Omdrejningstalområde, 2. gear 65 min-1 - 175 min-1
    Omdrejningstalområde, 3. gear 140 min-1 - 360 min-1
    Omdrejningstalområde, 4. gear 220 min-1 - 600 min-1
    Værktøjsholder, form MK3
    Værktøjsholder, mål 19 mm, 32 mm Weldon
    Maks. kernebor-⌀ i stål 100 mm
    Maks. gevindbor-⌀ i stål M30 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 31,75 mm
    Maks. forsænknings-⌀ 50 mm
    Maks. rive-⌀ 31,75 mm
    Længde, magnetfod 110 mm
    Bredde, magnetfod 220 mm
    Arbejdsslag 255 mm
    Vægt 25 kg
    Længde 370 mm
    Bredde 240 mm
    Højde 475 mm
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 076535 MAB825
    EAN/GTIN 4250187507571
    Producentnummer MAB825

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
    • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
    • Oliebadsdrev.
    Kraftfuld udførelse til krævende opgaver. Kernebor op til ⌀ 100 mm. Gevindskæring op til maks. M30 takket være
    medfølgende adapter. MK3-værktøjsholder med Keyless-hurtigskiftesystem. Termosikring og glidekobling beskytter maskine og værktøj. En motor med 4 geartrin, reguleringselektronik og momentfrakobling for den massive aksel gør det muligt at indstille det optimale omdrejningstal, uden at det går ud over ydelsen. Inklusive kernebor ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, skæredybde 55 mm; gevindboreadapter M20 / M24 / M27.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

    Bemærk:

    • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
    • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
    • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven