Kerneborssæt HSS, TiAlN

Art.-nr.: 118825
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS
Produkttype Kernebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 118825
EAN/GTIN 4045197038210
Producentnummer 118825

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Leveringsomfang:

1 uddriverstift, boks.
Sæt med 1 HSS-kernebor nr. 118800 af hver str. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven