Kerneboremaskine MAB485

Art.-nr.: 076535 MAB485
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse MAB485
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.150 W
    Omdrejningstalområde, 1. gear 50 min-1 - 250 min-1
    Omdrejningstalområde, 2. gear 100 min-1 - 450 min-1
    Værktøjsholder, form MK2
    Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
    Maks. kernebor-⌀ i stål 40 mm
    Maks. gevindbor-⌀ i stål M16 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 18 mm
    Maks. forsænknings-⌀ 40 mm
    Maks. rive-⌀ 18 mm
    Længde, magnetfod 84 mm
    Bredde, magnetfod 168 mm
    Arbejdsslag 160 mm
    Vægt 13 kg
    Længde 295 mm
    Bredde 175 mm
    Højde 440 mm
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 076535 MAB485
    EAN/GTIN 4250187507564
    Producentnummer MAB485

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
    • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
    • Oliebadsdrev.
    Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, gevindskæring, gnidning og sænkning. Højre-/venstrekørsel, fuld styreelektronik, værktøjsholder med Keyless-hurtigskifte-borsystem og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser. Inklusive kernebor ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm; inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 − 16 mm. Gevindboreadapter M10 / M12 / M16.

    Anvendelse:

    Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

    Bemærk:

    • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
    • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
    • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven