Kerneboremaskine MAB525

Art.-nr.: 076535 MAB525
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse MAB525
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 1.600 W
    Omdrejningstalområde, 1. gear 70 min-1 - 280 min-1
    Omdrejningstalområde, 2. gear 180 min-1 - 580 min-1
    Værktøjsholder, form MK3
    Værktøjsholder, mål 19 mm Weldon
    Maks. kernebor-⌀ i stål 50 mm
    Maks. gevindbor-⌀ i stål M20 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 20 mm
    Maks. forsænknings-⌀ 50 mm
    Maks. rive-⌀ 20 mm
    Længde, magnetfod 90 mm
    Bredde, magnetfod 180 mm
    Arbejdsslag 160 mm
    Vægt 16 kg
    Længde 295 mm
    Bredde 171 mm
    Højde 492 mm
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 076535 MAB525
    EAN/GTIN 4250187511141
    Producentnummer MAB525

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
    • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
    • Oliebadsdrev.
    Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, gevindskæring, gnidning og sænkning. Højre-/venstrekørsel, fuld styreelektronik, værktøjsholder med Keyless-hurtigskifte-borsystem og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser. Inklusive kernebor ⌀ 14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm; inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 − 16 mm. Gevindboreadapter M10 / M12 / M16.

    Anvendelse:

    Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

    Bemærk:

    • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
    • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
    • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven