Kerneboremaskine MAB1300

Art.-nr.: 076535 MAB1300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Kuffert

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Emballage Kuffert
    Producentbetegnelse MAB1300
    Energiforsyning Med kabel
    Effektforbrug 2.300 W
    Omdrejningstalområde, 1. gear 30 min-1 - 80 min-1
    Omdrejningstalområde, 2. gear 50 min-1 - 120 min-1
    Omdrejningstalområde, 3. gear 130 min-1 - 350 min-1
    Omdrejningstalområde, 4. gear 210 min-1 - 550 min-1
    Værktøjsholder, form MK4
    Værktøjsholder, mål 19 mm, 32 mm Weldon
    Maks. kernebor-⌀ i stål 130 mm
    Maks. gevindbor-⌀ i stål M42 mm
    Maks. spiralbor-⌀ i stål 45 mm
    Maks. forsænknings-⌀ 80 mm
    Maks. rive-⌀ 50 mm
    Længde, magnetfod 120 mm
    Bredde, magnetfod 360 mm
    Arbejdsslag 310 mm
    Vægt 51 kg
    Længde 495 mm
    Bredde 255 mm
    Højde 560 mm
    Produkttype Kerneboremaskine

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 076535 MAB1300
    EAN/GTIN 4250187507151
    Producentnummer MAB1300

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
    • Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
    • Oliebadsdrev.
    Stærkeste magnet-kerneboremaskine på markedet med 2300-watt-motor, kerneboring indtil ⌀ 130 mm og gevindskæring indtil M42. Motor med stort omdrejningstal-interval (30 − 550 1/min), 3-spolet magnet til ekstremt høj holdestyrke. Ny modholder til hurtigt skift fra kerne- til spiralbor. Servo-understøttelse til boring næsten uden at bruge kræfter. Inklusive kernebor ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, skæredybde 55 mm. Gevindboreadapter M20 / M24 / M27.

    Anvendelse:

    Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, magnetisk spånkrog, smøresystem og betjeningsværktøj.

    Bemærk:

    • Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
    • Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
    • Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven