Akku-slagskruemaskine GDX18V210C

Art.-nr.: 074052 GDX18V210C
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V
  • Interface: Bluetooth-port

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GDX18V210C
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 4 Ah
Batterispænding 18 V
Momenttrin 3
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M16
Maks. moment, hård 210 Nm
Slagtal 0 min-1 - 4.100 min-1
maks. igangsætningsmoment 370 Nm
Værktøjsholder, drevprofil Indvendig sekskant, udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer; 1/4 tommer
Vægt 1,2 kg
Maks. vibration iht. EN 9,8 m/s2
Typisk anvendelse Strong
Interface Bluetooth-port
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074052 GDX18V210C
EAN/GTIN 4059952587745
Producentnummer 06019J0203

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
Kraftfuld slagskruemaskine med 2 driftstyper til metal og træ og Bluetooth-Connectivity.
  • Speciel kombineret værktøjsholder 1/2 tomme firkant og 1/4 tomme sekskant.
  • 3-trins PowerControl − til forskellige drejningsmomenter ved forskellige anvendelser.
  • Yderligere parametre og driftstilstande via Toolbox-appen kan indstilles individuelt.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven