{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GDS 18V-450 HC | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Maks. moment, 1. trin | 250 Nm | |
Maks. moment, 2. trin | 330 Nm | |
Maks. moment, 3. trin | 450 Nm | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M20 | |
Maks. moment, hård | 450 Nm | |
Tomgangsomdrejningstal | 2.300 min-1 | |
Slagtal | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
Slagtal 1. trin | 1.900 min-1 | |
Slagtal 2. trin | 2.500 min-1 | |
Slagtal 3. trin | 3.300 min-1 | |
maks. igangsætningsmoment | 800 Nm | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Maks. omdrejningstal 1. gear | 1.500 min-1 | |
Maks. omdrejningstal 2. gear | 2.300 min-1 | |
Vægt uden batteri | 1,6 kg | |
Vægt | 2,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 14,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074052 GDS18450HC | |
EAN/GTIN | 4059952568034 | |
Producentnummer | 06019K4002 |