{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GDR18V200 | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 4 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Momenttrin | 1 | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
Maks. moment, hård | 200 Nm | |
Slagtal | 0 min-1 - 4.000 min-1 | |
maks. igangsætningsmoment | 350 Nm | |
Værktøjsholder, drevprofil | Indvendig sekskant | |
Værktøjsholder, mål | 1/4 tommer | |
Vægt | 1,1 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 14 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074052 GDR18V200 | |
EAN/GTIN | 4059952596679 | |
Producentnummer | 06019J2107 |