{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
Producentbetegnelse | GDS18V-1050HC | |
Antal medfølgende akkuer | 2 | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Akku-kapacitet | 8 Ah | |
Batterispænding | 18 V | |
Momenttrin | 3 | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M24 | |
Maks. moment, hård | 1.050 Nm | |
Slagtal | 0 min-1 - 2.600 min-1 | |
maks. igangsætningsmoment | 1700 Nm | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 3/4 tommer | |
Vægt | 2,9 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 13,5 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Heavy Duty | |
Interface | Bluetooth-port | |
Produkttype | Slagnøgle |
Artikelnummer | 074052 GDS1050HC | |
EAN/GTIN | 4059952548616 | |
Producentnummer | 06019J8202 |