Akku-slagskruemaskine GDS18V1000

Art.-nr.: 074052 GDS18V1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Producentbetegnelse GDS18V-1000
Antal medfølgende akkuer 2
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Batterispænding 18 V
Momenttrin 3
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) M24
Maks. moment, hård 1.000 Nm
Slagtal 0 min-1 - 2.600 min-1
maks. igangsætningsmoment 1600 Nm
Værktøjsholder, drevprofil Udvendig firkant
Værktøjsholder, mål 1/2 tommer
Vægt 2,9 kg
Maks. vibration iht. EN 13,5 m/s2
Typisk anvendelse Heavy Duty
Produkttype Slagnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 074052 GDS18V1000
EAN/GTIN 4059952564586
Producentnummer 06019J8302

Betegnelse

Udførelse:

Akku-slagskruemaskine.
  • Højre-/venstreløb.
  • Batteri-ladetilstandsindikator.
Kraftig 18 V slagskruemaskine med BITURBO Brushless-teknologi, til krævende skrueopgaver i metal.
  • 3 hastigheds-/momenttrin giver fremragende kontrol over omdrejningstal og drejningsmoment.

Leveringsomfang:

Inklusive 2× li-ion-batterier, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven