Li-ion-akku, 5,0 Ah, Akku-type, akku-spænding: B18V

Art.-nr.: 073854 B18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
424 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type, akku-spænding (V) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GBA 18V 5.0Ah
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 5 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Bosch 18 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 620 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073854 B18
EAN/GTIN 3165140791649
Producentnummer 1600A002U5

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.
Bosch CoolPack − optimal beskyttelse af cellerne mod for kraftig opvarmning ved hjælp af særligt, varmeafledende hus på undersiden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven