• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Li-ion-akku ProCore, 8,0 Ah, Akku-type, akku-spænding: C18V

Art.-nr.: 073857 C18
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Vælg variant og styktal

Akku-type, akku-spænding (V) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ProCORE18V 8.0Ah
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 8 Ah
Batterispænding 18 V
Passer til Bosch 18 V
Vægt pr. genopladeligt batteri 955 g
Produkttype Akku

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 073857 C18
EAN/GTIN 3165140952958
Producentnummer 1600A016GK
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakte, effektive Li-Ion-akkuer.
  • Ingen memory-effekt.
  • Intet effekttab.
  • Lav selvafladning.
  • Hurtig opladning af akkuerne.
  • Meget effektive også ved temperaturer under 0 °C.

ProCORE 18V Professional batteri med CoolPack 2.0-teknologi. Kompatibel med Bosch Professional 18V-systemet og AMPShare Akku-Allianz.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven