GARANT GreenPlus - bæredygtige produkter til værksteder og produktionssteder
Godt for mennesker og miljø
Hoffmann Group udvider hele tiden sit bæredygtige produktsortiment. GARANT GreenPlus-produktsortimentet muliggør bæredygtighed i værksteder og produktion - kombineret med de højeste standarder for sikkerhed, kvalitet og ydeevne.
Hoffmann Group spiller derfor en rolle i opfyldelsen af mål 12 "Bæredygtigt forbrug og produktion" i FN's mål for bæredygtig udvikling (SDG'er), som danner rammen for virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Vi ser det som vores ansvar at bidrage til at nå de globale klimamål ved at reducere den direkte og indirekte udledning af drivhusgasser.
Udvalg af GARANT GreenPlus produkter
Høj ydeevne for en bedre fremtid
Den bæredygtige GARANT GreenPlus karbidfræser kombinerer moderne geometriske egenskaber, en innovativ belægning og et hårdmetalskaft, der består af mere end 99 % sekundære råmaterialer. Til produktionen af GARANT GreenPlus-fræseren blev der kun brugt elektricitet fra vedvarende energikilder.
- Fremstillet af mere end 99 % sekundære råmaterialer
- Karbidskaftets CO2-aftryk under produktionen er reduceret med ca. 65 % sammenlignet med et konventionelt produceret karbidskaft
Gør dit værktøj mere holdbart ved at genopslibe det
- Godt for dig
Det er det hele værd allerede fra den første genopslibning. Samlet set kan du forvente fantastiske besparelser på op til 85 %. Og alt sammen med den oprindelige genopslibningskvalitet, med den oprindelige geometri og på de oprindelige produktionsmaskiner. Der er ingen kompromiser her. - Godt for miljøet
Ved at genbruge værktøjet sparer man værdifulde ressourcer og undgår unødigt spild. Desuden sikrer de kortere transportafstande også en lavere CO2-udledning. Et godt bidrag til miljøbeskyttelse. - Bare godt hele vejen rundt
Afhentnings- og leveringsservice, belægningsservice, målecertifikatservice, mærkningsservice. Det har aldrig været så nemt at få en allround-pakke uden bekymringer - og med maksimal omkostningstransparens. For dig betyder det den højeste præcision og pålidelighed så hurtigt som muligt.
Miljøvenlig rengøring og limning
GARANT GreenPlus rengøringsmidler og klæbemidler er ressourcebesparende og skal ikke mærkes med faremærker, hvilket gør dem til et pålideligt alternativ til de farlige stoffer, der hidtil har været tilgængelige. For dig betyder det:
- Lavere omkostninger
- Hurtigere og mere behageligt arbejde
- Minimalt behov for komplicerede sikkerhedsforanstaltninger
Du yder også et væsentligt bidrag til at beskytte mennesker og miljø. Skab fremtidens arbejdsplads!
Bæredygtige personlige værnemidler. Den enkle måde at øge bæredygtigheden på og få ro i sindet.
Den lette, vandafvisende og åndbare GARANT GreenPlus-hybridvest er fremstillet af en materialeblanding af høj kvalitet, som består af 100 % genanvendt mikroripstop. Polstringen er lavet af 100 % genbrugte polyesterfibre. Softshell-indsatserne er lavet af 96 % genbrugspolyester. Vesten har også lynlåse af høj kvalitet, sidelommer, en indvendig lynlåslomme og et forlænget rygpanel.
De bæredygtige GARANT GreenPlus-sikkerhedsbriller er fremstillet af 100 % genbrugsmaterialer. Stellet og glassene er lavet af genanvendt polykarbonat. De giver sikker beskyttelse mod støv, snavs og andre farlige fremmedlegemer. Antidugbelægningen forhindrer effektivt, at glassene dugger. Det ergonomiske design sikrer en perfekt pasform.
Topmoderne teknologi i din hånd
GARANT GreenPlus multifunktionelle og skærefaste handsker imponerer med deres bæredygtighed, fremragende komfort og stærke modstandsdygtighed. Handskerne er fremstillet af op til 86 % genanvendt nylongarn og bidrager til at reducere CO2-fodaftrykket betydeligt..
GARANT GreenPlus snitsikre handsker er fremstillet af det innovative 18-gauge-strik, så de ikke bare giver dig førsteklasses beskyttelse, de er også kompatible med touchscreens og derfor utroligt alsidige.
VORES TIP: Bidrag til større bæredygtighed ved at forkorte vaskecyklussen for genanvendelige handsker. Regelmæssig vask holder fibrene elastiske, handskerne kommer tilbage i form, og deres holdbarhed øges.
Bæredygtige, robuste og komfortable.
GARANT GreenPlus tekstiltaskerne kombinerer det bedste fra to verdener: De imponerer med deres bæredygtighed, samtidig med at de er meget behagelige at have på og tilbyder fremragende ergonomi, fremragende holdbarhed, ideel adgang og optimal fleksibilitet. De er produceret i henhold til de omfattende og strenge standarder i bluesign®-systemet under hensyntagen til menneskers, miljøets og ressourcernes behov.
Vær med til at forme en mere bæredygtig fremtid.
GARANT GreenPlus brochure
Du kan finde mere detaljerede oplysninger samt alle GARANT GreenPlus-produkter i vores brochure.