Nitrilhandsker, par CUT C 6

Art.-nr.: 094438 6
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 par
  • Bestillingstrin: 12 par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
828 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Stykpris inkl. Moms
  • Handskeegenskab: Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
  • Strikketeknologi: 15G
  • Beklædning, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Skærebeskyttelsesklasse: C

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie GreenPlus
    Handskeegenskab Touchscreen-egnet; forstærkning af tommelfingerens inderside
    Strikketeknologi 15G
    Beklædning, standard Oeko-Tex Standard 100
    EN 388 4X32C
    Bæremateriale Nylon
    Belægning Nitril
    belægningsvariant indvendig håndflade
    Anvendelsesområde Præcision
    Farve grøn / sort
    Handskestørrelse 6
    Anvendelse flergangsbrug
    Skærebeskyttelsesklasse C
    Produkttype Skærebeskyttelseshandsker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 094438 6
    EAN/GTIN 4067263723905
    Producentnummer 094438 6

    Betegnelse

    Udførelse:

    De nye GARANT GreenPlus-handsker er imponerende bæredygtige, men har samtidigt en høj bærekomfort og lang holdbarhed.
    De bæredygtige skærebeskyttelseshandsker er fremstillet af 30 % genanvendt nylongarn (med over 24 % genbrugsmateriale i slutproduktet (gælder for str. 9)). Det reducerer CO2-aftrykket med 65 g (sammenlignet med andre gængse skærebeskyttelseshandsker af nylon) pr. par (gælder for str. 9). Behageligt basismateriale med 15-gauge-strikteknologi giver en rigtigt god føleevne. Håndfladen har en let nitrilbelægning. Med touchscreen-kompatibilitet. Egner sig både til tørre arbejdsomgivelser og olieforurenede, fedtede og våde områder med høj snitfare. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.
    Dokumenteret certificeret i henhold til (global recycled standard) og RCS (recycled claim standard).

    Bemærk:

    Miljøvenlig, emballage 100 % fri for plastik. Disse handsker kan kun købes i en komplet emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven