GARANT GreenPlus HM-skaftfræser HPC 3 mm

Art.-nr.: 203055 3
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GreenPlus
Skær-⌀ DC 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 2,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,015 mm
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,01 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Farvering blå
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203055 3
EAN/GTIN 4067263135579
Producentnummer 203055 3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning ved meget høje tilspændingsværdier. Optimeret kernegeometri sikrer en yderst lav vibrationstendens og dermed markant øget brudstyrke. Innovativ geometri og højeffektiv belægning giver mulighed for bearbejdning af forskellige materialer samtidigt med at der opretholdes en høj temperaturbestandighed.

Fordel:

I fræser-sortimentet hos Hoffmann Group findes det p.t. laveste produktspecifikke CO2-udledninger ved produktionen af finkornsubstrat-hårdmetalstaven og dermed et forbedret økologisk fodaftryk sammenlignet med konventionelt producerede hårdmetalstave.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven