{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GreenPlus | |
Udførelse | sprayflaske | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
Indhold | 0,5 l | |
Farve | transparent | |
Form | flydende | |
Tæthed | 1,007 g/cm3 | |
Kogepunkt | 100 °C | |
pH-værdi | 10,5 - 11 | |
Temperaturanvendelsesområde | 2 °C - 40 °C | |
Lagertemperatur | 2 °C - 35 °C | |
Produkttype | Universalrengøringsmiddel |
Artikelnummer | 088006 500 | |
EAN/GTIN | 4062406403164 | |
Producentnummer | 088006 500 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GreenPlus affedter Power Force, Indhold (ml eller l): 500
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.423 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.028 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
939 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.111 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
908 styk på lager
|
|
Tæthed | 1,007 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 0,99 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Udførelse | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske | sprayflaske |
Farve | transparent | transparent | transparent | transparent | hvid |
Indhold | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Kogepunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C |
Produkttype | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel | Universalrengøringsmiddel |
pH-værdi | 10,5 - 11 | 2,2 | 9 | 11,4 | 11,4 |