GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Cleaner AL-D 5 l

Art.-nr.: 088015 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Påfyldningsmængde, væske 5 l
Blandingsforhold 3 - 10 %
pH-værdi 10
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produkttype Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088015 5
EAN/GTIN 4067263733119
Producentnummer 088015 5

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Cleaner AL-D, alkalisk deemulgerende rengøringskoncentrat til universelle ultralydsopgaver og ekstremt lange standtider med høj materialekompatibilitet.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Emulsioner, olier, fedtstoffer, trækfedt, korrosionsbeskyttelsesmiddel, slibestøv, sod, blæk, toner, lappe- og poleringsmidler.

Passer til:

Almindelige materialer som f.eks. jern og ikke-jernholdigt metal, glas, plast, keramik og gummi. Høj materialekompatibilitet - kontrollér på forhånd for følsomme overflader.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven