GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Cleaner AC 5 l

Art.-nr.: 088018 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Påfyldningsmængde, væske 5 l
    Blandingsforhold 5 - 100 %
    pH-værdi 2,2
    Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
    Bæredygtighed GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Produkttype Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 088018 5
    EAN/GTIN 4067263733140
    Producentnummer 088018 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
    Sonic Cleaner AC - surt, lugtfrit rengøringskoncentrat, anvendes til fjernelse af rust fra jernmaterialer. Kalk, oxider og mineralske aflejringer kan stadig fjernes.

    Anvendelse:

    Til ultralydsrensere.
    Rust, kalk, oxider, mineralaflejringer, olier og fedtstoffer.

    Passer til:

    Materialerne påføres en molekylær beskyttelsesfilm, der beskytter midlertidigt mod korrosion. Den efterfølgende belægninger og hærdninger forringes ikke.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven