GARANT GreenPlus ultralydsrenser Sonic Cleaner AC 200 l

Art.-nr.: 088018 200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Teknisk data

Påfyldningsmængde, væske 200 l
Blandingsforhold 5 - 100 %
pH-værdi 2,2
Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Produkttype Rengøringsmidler til rensning med ultralyd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088018 200
EAN/GTIN 4067263116172
Producentnummer 088018 200

Betegnelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus ultralydsrenser – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse.
Sonic Cleaner AC - surt, lugtfrit rengøringskoncentrat, anvendes til fjernelse af rust fra jernmaterialer. Kalk, oxider og mineralske aflejringer kan stadig fjernes.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.
Rust, kalk, oxider, mineralaflejringer, olier og fedtstoffer.

Passer til:

Materialerne påføres en molekylær beskyttelsesfilm, der beskytter midlertidigt mod korrosion. Den efterfølgende belægninger og hærdninger forringes ikke.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven