{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | GreenPlus | |
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 13 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farvering | blå | |
Bæredygtighed | GARANT GreenPlus | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203055 3 | |
EAN/GTIN | 4067263135579 | |
Producentnummer | 203055 3 |