GARANT GreenPlus Clean & Weld 500

Art.-nr.: 088003 500
(DKK 122,18 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
497 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml eller l) Stykpris inkl. Moms
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse sprayflaske
    Indhold 0,5 l
    Farve blå
    Form flydende
    Lagertemperatur 2 - 40
    Serie GreenPlus
    Produkttype Skillemiddel
    Bæredygtighed GARANT GreenPlus
    pH-værdi 8,5
    Kogepunkt 100

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 088003 500
    EAN/GTIN 4062406400903
    Producentnummer 088003 500

    Betegnelse

    Udførelse:

    Premium 2-i-1 svejseskillemiddel Clean & Weld med rengøringsfunktion. Forhindrer effektivt, at stænk klæber sig fast ved MIG/MAG-svejsning og laserskæring. Takket være de fremragende befugtningsegenskaber kan det også anvendes som rengøringsmiddel før svejsning.
    500 ml sprøjteflaske af 100 % genbrugt PET. Kan genopfyldes mange gange.
    Clean & Weld er nemt at påføre og forhindrer, at svejsestænk klæber sig fast, både i våd og tør tilstand og beskytter emner, svejsedyser og svejsetilbehør under hele bearbejdningsprocessen. Snavs som spåner, bearbejdningsolie, lette korrosionsbeskyttelsesolier eller kølevæsker kan rengøres nemt og effektivt før svejsning med Clean & Weld. Svejseprocessen kan efterfølgende påbegyndes direkte på den rene overflade. Indholdsstofferne skaber en barriere mellem emnet og stænkene og giver en midlertidig rustbeskyttelse til alle svejsbare metaller. Direkte efter svejseprocessen kan pladerne forzinkes eller lakeres uden problemer. Ved laserskæring har Clean & Weld den fordel, at der undgås slaggedannelsen på laserens indstikssted og at røgspor er lettere at fjerne. Efterbearbejdning af skærekanterne er ikke nødvendig, hvilket sparer værdifuld tid.
    • Kræver ikke særlig mærkning.
    • Kan anvendes manuelt.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven