GARANT GreenPlus Clean & Weld 20

Art.-nr.: 088003 20
(DKK 63,32 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
  • Bæredygtighed: GARANT GreenPlus

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse Dunk
Indhold 20 l
Farve blå
Form flydende
Lagertemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produkttype Skillemiddel
Bæredygtighed GARANT GreenPlus
pH-værdi 8,5
Kogepunkt 100

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 088003 20
EAN/GTIN 4062406403119

Betegnelse

Udførelse:

Premium 2-i-1 svejseskillemiddel Clean & Weld med rengøringsfunktion. Forhindrer effektivt, at stænk klæber sig fast ved MIG/MAG-svejsning og laserskæring. Takket være de fremragende befugtningsegenskaber kan det også anvendes som rengøringsmiddel før svejsning.
20 liters dunk. Efter behov kan der bestilles en passende aftapningshane (nr. 088010 str. 20-30).
Clean & Weld er nemt at påføre og forhindrer, at svejsestænk klæber sig fast, både i våd og tør tilstand og beskytter emner, svejsedyser og svejsetilbehør under hele bearbejdningsprocessen. Snavs som spåner, bearbejdningsolie, lette korrosionsbeskyttelsesolier eller kølevæsker kan rengøres nemt og effektivt før svejsning med Clean & Weld. Svejseprocessen kan efterfølgende påbegyndes direkte på den rene overflade. Indholdsstofferne skaber en barriere mellem emnet og stænkene og giver en midlertidig rustbeskyttelse til alle svejsbare metaller. Direkte efter svejseprocessen kan pladerne forzinkes eller lakeres uden problemer. Ved laserskæring har Clean & Weld den fordel, at der undgås slaggedannelsen på laserens indstikssted og at røgspor er lettere at fjerne. Efterbearbejdning af skærekanterne er ikke nødvendig, hvilket sparer værdifuld tid.
  • Kræver ikke særlig mærkning.
  • Kan anvendes manuelt.
  • Til genopfyldning af sprøjteflasker og tryksprøjter.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele