Děrovaná stěna jednostranná 1000

Artiklové číslo: 928070 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
475 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
    Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 481 mm
    Šířka 920 mm
    Hloubka 25 mm
    Vhodné pro typ 1000
    Nosnost 100 kg
    Provedení děrované stěny jednostranná
    Hmotnost 6 kg
    Druh produktu Děrovaná stěna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 928070 1000
    EAN / GTIN 4062406112660
    Číslo výrobce 928070 1000

    Popis

    Provedení:

    Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.
    Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

    Vhodné pro:

    Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

    Lakování:

    Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku