Multimédia - výkyvné rameno s multifunkčním upínáním, Počet kloubů: 1

Artiklové číslo: 928270 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vestavná výška 170 mm
Dosah ramene 256 mm
Počet kloubů 1
Nosnost 10 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928270 1
EAN / GTIN 4009729061497
Číslo výrobce 962+0119+003

Popis

Provedení:

Snadno nastavitelné výkyvné rameno z kvalitního eloxovaného hliníku, práškově lakovaného ocelového plechu a plastu. Pro upevnění na děrovaných stěnách nebo nosných sloupcích. Snadné upevnění monitoru pomocí jedné ruky díky QuickRelease. Včetně držáku kabelů pro promyšlené vedení kabelů.

Použití:

Ploché obrazovky se standardem upevnění 75/100 až 24 palců.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku