Výkyvné rameno pro multimediální prostředky s držákem na notebook, Počet kloubů: 2

Artiklové číslo: 928275 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 404 mm
Hloubka 288 mm
Vestavná výška 170 mm
Dosah ramene 573 mm
Nastavitelný sklon 25 stupeň
Počet kloubů 2
Nosnost 10 kg
Druh produktu Držák monitoru/klávesnice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928275 2
EAN / GTIN 4062406211691
Číslo výrobce 966+0119+003

Popis

Provedení:

Lehce nastavitelné výkyvné rameno s držákem notebooku z kvalitního eloxovaného hliníku, práškovaného ocelového plechu a plastu. K montáži na děrovaných stěnách nebo na nosné sloupky. Otočný a výkyvný a také sklopný v úhlu 25°. Integrovaná kabelová průchodka v opěrné destičce.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku