{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 481 mm | |
Šířka | 420 mm | |
Hloubka | 25 mm | |
Vhodné pro typ | 500 | |
Nosnost | 100 kg | |
Provedení děrované stěny | jednostranná | |
Hmotnost | 3 kg | |
Druh produktu | Děrovaná stěna |
Katalogové číslo | 928070 500 | |
EAN / GTIN | 4062406112653 | |
Číslo výrobce | 928070 500 |