Děrovaná stěna jednostranná, Vhodné pro typ: 1500

Artiklové číslo: 928070 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
769 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šířka 1 420 mm
Hloubka 25 mm
Vhodné pro typ 1500
Nosnost 100 kg
Provedení děrované stěny jednostranná
Hmotnost 9 kg
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 928070 1500
EAN / GTIN 4062406112677
Číslo výrobce 928070 1500

Popis

Provedení:

Z robustního ocelového plechu hraněné pro přehledné uskladnění nástrojů.
Děrované stěny z ocelového plechu □9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství ke stěnám z děrovaného plechu.

Vhodné pro:

Pro zašroubování mezi nosné sloupky č. 928010, do vozíku na materiál č. 918590 a pro dělicí příčky č. 955430 a 955431.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Příslušenství pro děrované stěny najdete v části 95.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku