Sada držáků plastové háky, Typ: 1

Artiklové číslo: 955860 1
Sleva
3295,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
237 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Materiál háku plast
Druh produktu Sada držáků pro děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Číslo výrobce 955860 1

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obsah:

2× jednoltivý hák č. 955630 vel. 32
2× jednotlivý hák č. 955630 vel. 62
1× dvojitý hák č. 955635 vel. 32
1× dvojitý hák č. 955635 vel. 62
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 10
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 15
2× svorka na nářadí č. 955655 vel. 20
1× flexibilní upínací držák č. 955665 vel. 18−26
1× držák šroubováků č. 955670 vel. 3
1× držák šroubováků č. 955670 vel. 2
1× držák na kleště č. 955710 vel. 1
1× plastový box č. 955790 vel. 74
1× plastový box č. 955790 vel. 296

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku