Sada držáků ocelové háky, Typ: 1

Artiklové číslo: 955850 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 1
Řada Easyfix
Materiál háku Ocel
Druh produktu Sada držáků pro děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Číslo výrobce 955850 1

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Obsah:

3× upínací trn 45° č. 955505 vel. 30
4× upínací trn 45° č. 955505 vel. 50
2× upínací trn 45° č. 955505 vel. 100
2× upínací trn dvojitý 45° č. 955520 vel. 50
4× upínací trn dvojitý 45° č. 955540 vel. 50
2× upínací trn dvojitý 45° č. 955540 vel. 100
2× upínací trn 90° č. 955560 vel. 30
2× upínací trn 90° č. 955560 vel. 50
2× držák na kleště přímý č. 955585 vel. 60
1× univerzální držák 45° č. 955590 vel. 75
1× univerzální držák 90° č. 955600 vel. 30×25
1× svorka na nářadí č. 955655, vel. 20
1× svorka na nářadí dvojitá č. 955660, vel. 10/10
1× svorka na nářadí dvojitá č. 955660, vel. 15/15

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku