Univerzální držák boxů Easyfix 100

Artiklové číslo: 955810 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    201,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    168,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 224 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Šířka 100 mm
Druh produktu Držák boxů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955810 100
EAN / GTIN 4062406197933

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Skladové boxy GARANT č. 963301 vel. AA1, AB1 a AC1, a také skladové boxy č. 963321 vel. SB4 a SB5 a SB6.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.