Držák na záhlubníky GARANT easyFix, pro záhlubník vel.: 6-25

Artiklové číslo: 955725 6-25
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

pro záhlubník vel. Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 76 mm
Šířka 73 mm
Hloubka 74 mm
Druh produktu Držák na záhlubníky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955725 6-25
EAN / GTIN 4062406197773
Číslo výrobce 955725 6-25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přehledné uložení 7 záhlubníků ve 2 řadách. S uvedením velikostí. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Vhodné pro:

Záhlubníky vel.: 6 - 8 - 10 -
11,5 - 15 - 19 - 25

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku