Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady, pro ⌀ pouzdra / materiál pouzdra: 50Gmm

Artiklové číslo: 753310 50G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra / materiál pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 50 mm
Řada SIMPLEX
⌀ úderných ploch vložek 50 mm
Hmotnost 725 g
Materiál pouzdra Ocelová litina
Druh produktu Pouzdra pro paličky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753310 50G
EAN / GTIN 4030618301318
Číslo výrobce 3011.050

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro z hliníku nebo temperované litiny. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Vhodné pro:

Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku