Pouzdro pro paličku SIMPLEX bez vložek, bez násady 40G mm

Artiklové číslo: 753310 40G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro ⌀ pouzdra / materiál pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce SIMPLEX
    ⌀ pouzdra 40 mm
    Řada Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
    ⌀ úderných ploch vložek 40 mm
    Hmotnost 420 g
    Materiál pouzdra Ocelová litina
    Druh produktu Pouzdra pro paličky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 753310 40G
    EAN / GTIN 4030618301301
    Číslo výrobce 3011.040

    Popis

    Provedení:

    Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro z hliníku nebo temperované litiny. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky. Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.

    Použití:

    Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
    Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

    Vhodné pro:

    Palička Simplex č. 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

    Poznámka:

    Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku