Palička SIMPLEX s vložkami z měkkého kovu 60G mm

Artiklové číslo: 753200 60G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ / materiál pláště (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SIMPLEX
Serie Kladivo SIMPLEX s měkkým čelem
Délka hlavy s vložkami 145 mm
⌀ úderných ploch vložek 60 mm
Délka násady 340 mm
Celková délka 405 mm
Hmotnost 1,95 kg
Materiál pouzdra Ocelová litina
Materiál vložky Měkký kov, tvrdá
Materiál držadla Dřevo
Barva stříbrná
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Číslo výrobce 3009.060

Popis

Provedení:

Stabilní, dvoudílné upínací pouzdro se dvěma výměnnými vložkami. Pro různé druhy použití jsou k dispozici vhodné vložky.
Veškeré druhy vložek lze vzájemně kombinovat.
Kladiva s měkkým čelem a kladiva: Pouzdro z hliníku nebo temperované litiny; dřevěná násada.

Použití:

Vel. A = Hliníkové pouzdro: Pro lehké práce např. polohovací údery.
Vel. G = Pouzdro z temperované litiny: Pro těžké, silné údery, např. montáž strojních součástí atd.

Náhradní díl:

Náhradní násada se dodává pod č. 753400 a pouzdro paličky pod č. 753310.

Poznámka:

Označení velikosti s A = hliníkové pouzdro; G = pouzdro z temperované litiny.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku