{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SIMPLEX | |
Délka hlavy s vložkami | 135 mm | |
⌀ úderných ploch vložek | 50 mm | |
Délka násady | 310 mm | |
Celková délka | 365 mm | |
Hmotnost | 1,38 kg | |
Materiál pouzdra | Ocelová litina | |
Materiál vložky | Měkký kov, tvrdá | |
Materiál držadla | Dřevo | |
Barva | stříbrná | |
Druh produktu | Kladivo |
Katalogové číslo | 753200 50G | |
EAN / GTIN | 4030618300298 | |
Číslo výrobce | 3009.050 |