{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 230 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,25 Nm | |
Hmotnost | 250 g | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 162 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657235 25 | |
EAN / GTIN | 4560138448878 | |
Číslo výrobce | QL25N-MH |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s nastavovací stupnicí 25 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
6 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
813 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
4 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
9 296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm | Nm |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový | optický ;dotykový |
Celková délka L | 230 | 242 | 225 | 345 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |