{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 345 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 5 Nm - 25 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 1 110 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | optický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění dlouhé dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 266 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 271,8 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657735 25 | |
EAN / GTIN | 4045197684820 | |
Číslo výrobce | 657735 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zalamovací momentový klíč se stupnicí 25 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
9 296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
812 ks okamžitě k dodání
6 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
4 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm | Nm |
Signalizace spuštění | optický ;dotykový | akustický ;dotykový | akustický ;dotykový |
Celková délka L | 345 | 242 | 225 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±4 | ±3 | ±3 |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nastavitelný | nastavitelný |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |