{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 420 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 995 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 60 Nm - 420 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 4 000 g | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 900 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Číslo výrobce | QL420N |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč s nastavovací stupnicí, Maximální utahovací moment: 420Nm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
18 874,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
15 566,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm |
Ukazatel | analogová | analogová |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Hmotnost | 4 000 g | 2 500 g |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | Vlečná ručička |