{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 280 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 695 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 40 Nm - 280 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 2 Nm | |
Hmotnost | 2 000 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 600 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Číslo výrobce | QL280N-1/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s nastavovací stupnicí 280 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
12 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
10 526,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 |
Nastavení utažení | Utahování doprava | Utahování doprava a doleva |
Signalizace spuštění | akustický ;dotykový | optický |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Hmotnost | 2 000 | 1 650 |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | Vlečná ručička |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | nelze nastavit |