{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 10 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 195 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2 Nm - 10 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 Nm | |
Hmotnost | 190 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 135 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Číslo výrobce | QL10N-MH |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentový klíč s nastavovací stupnicí 10 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
6 956,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
6 824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
9 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hmotnost | 190 | 300 | 235 |
Maximální utahovací moment | 10 | 10 | 10 |
Měření | Krouticí moment | Krouticí moment | Krouticí moment |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění dlouhé dráhy | mechanická kluzná spojka |
Feedback | s vypínáním | s vypínáním | s vypínáním |