{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 335 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 20 Nm - 100 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm | |
Hmotnost | 650 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 255 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657235 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127350 | |
Číslo výrobce | QL100N4 |