{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 1,5 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 205 mm | |
Šířka hlavy b | 37 mm | |
Výška hlavy h | 59 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,02 Nm | |
Hmotnost | 330 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogové | |
Signalizace spuštění | optický | |
Typ připojení | pevné | |
Měřicí technika | mechanický | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 170 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Číslo výrobce | DB1.5N4-S |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 1,5Nm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
9 608,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
6154,00 CZK
4 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Signalizace spuštění | optický | akustický; dotykový |
Celková délka L | 205 mm | 124 mm |
Maximální utahovací moment | 1,5 Nm | 1,5 Nm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±4 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | Zkušební protokol výrobce |
Feedback | se zobrazením | s vypínáním |