{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 100 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 400 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 100 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 1 Nm | |
Hmotnost | 550 g | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | dotykový | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 310 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655500 100 | |
EAN / GTIN | 4560138443941 | |
Číslo výrobce | DB100N-S |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 100Nm
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
10 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
7 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
10 377,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | Utahování doprava a doleva | utahování doprava a doleva |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Celková délka L | 400 mm | 380 mm | 417 mm |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | Vlečná ručička | Vlečná ručička |
Druh produktu | Momentový klíč | Momentový klíč | Momentový klíč |