{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 25 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±3 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 245 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 3,5 Nm - 25 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,5 Nm | |
Hmotnost | 400 g | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | dotykový | |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Funkce zalomení | ne | |
Funkce slipr | ne | |
QuickRelease / funkce rychlé výměny | ne | |
Vlečná ručička | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | Vlečná ručička | |
Feedback | se zobrazením | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 200 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 655500 25 | |
EAN / GTIN | 4580135821122 | |
Číslo výrobce | DB25N-1/4-S |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 25Nm
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
9 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
7 114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
10 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Ukazatel | analogová | analogová | digitální |
Celková délka L | 245 mm | 250 mm | 345 mm |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Typ připojení | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Feedback | se zobrazením | se zobrazením | se zobrazením |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | nelze nastavit | nelze nastavit |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 200 mm | 200 mm | 269 mm |