• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Momentový klíč s číselníkovým úchylkoměrem, Maximální utahovací moment: 700Nm

Artiklové číslo: 655500 700
Sleva
28770,00 CZK
Price per 1 ks
Cena platí do 19. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 2 625,00 CZK / ks
  • 4 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava a doleva
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 700 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava a doleva
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 1 260 mm
Rozsah utahovacích momentů 70 Nm - 700 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 10 Nm
Hmotnost 5 300 g
Upínací 4hran 3/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění dotykový
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Funkce zalomení ne
Funkce slipr ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny ne
Vlečná ručička ano
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání Vlečná ručička
Feedback se zobrazením
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 1 150 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 655500 700
EAN / GTIN 4560138442531
Číslo výrobce DBE700N-S

Popis

Provedení:

Jednoramenný; štíhlá konstrukce s dobře čitelným stupnicovým indikátorem. Korpus kompletně z oceli, chromovaný, s pevným pohonným 4-hranem pro nástrčné klíče.
Měrná jednotka: Nm.

Funkce:

Odečet dosažené hodnoty během pracovního procesu na číselném úchylkoměru, přičemž je možné uchovat konečnou hodnotu pomocí vlečné ručičky pro pozdější odečtení.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů a pro kontrolní měření.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku